ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39232534
品番
DB3813
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(mm)
8
トラスコ品番
499-0994
幅(mm)
20
全長(mm)
100
質量(g)
68
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
粒度
180
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
硬さ
ミディアム
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA