ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
毛ブラシ エンド軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39232559
品番
FC1501
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
3
トラスコ品番
499-2032
全長(mm)
29
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛丈(mm)
8
毛材
豚毛(黒)ハード