ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
金属ブラシ ホイール軸径6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39232717
品番
FC4232
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
40
トラスコ品番
499-3403
質量(g)
53
毛材
真鍮
幅(mm)
10
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)
0.15