金属ブラシ ホイール軸径6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39232769 品番 FC4264
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
軸径(Φmm)6 外径(mm)65 トラスコ品番499-3454 質量(g)63 毛材ステンレス 幅(mm)10 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 線径(mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする