ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの カップ型ブラシ
金属ブラシ(カップ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
毛材
ステンレス
外径(mm)
16
注文コード
39232884
品番
FC4372
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
毛材・外径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
16
トラスコ品番
499-3578
全長(mm)
50
質量(g)
48
形状
カップ型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
43
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛丈(mm)
7
毛材
ステンレス
線径(mm)
0.1