ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
金属ブラシ(エンド型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39232927
品番
FC4511
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
トラスコ品番
499-3616
全長(mm)
46
質量(g)
29
形状
エンド型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
38
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛丈(mm)
8
毛材
スチール
線径(mm)
0.1