金属ブラシ(エンド型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39232936 品番 FC4512
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
軸径(Φmm)3 外径(mm)8 トラスコ品番499-3624 全長(mm)55 質量(g)48 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)45 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 毛丈(mm)10 毛材スチール 線径(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする