ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
金属ブラシ(エンド型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39233015
品番
FC4572
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
8
トラスコ品番
499-3705
全長(mm)
55
質量(g)
52
形状
エンド型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
45
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛丈(mm)
10
毛材
ステンレス
線径(mm)
0.1