ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ファイバーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233067
品番
FD3032
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粒度
1000
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
5
トラスコ品番
499-4086
幅(mm)
50
全長(mm)
120
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅