MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 業務用掃除機
MEIHO(ワキタ)の 乾湿両用掃除機
バキュームクリーナー(乾湿両用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233128
品番
MVC201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
20
電源コード(m)
10
付属品
サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
トラスコ品番
102-6457
材質
ダストボックス:ステンレス
幅(mm)
386
質量(kg)
8
高さ(mm)
525
奥行(mm)
415
消費電力(W)
1200
騒音値(dB)
84
最大風量(m
3
/min)
2
吸水量(L)
6
最大真空圧(kPa)
17.1