SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ミニアングルポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233225
品番
SI-2009EX
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
102-5800
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
高さ(mm)
76
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
パッドサイズ(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方