美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 錠用部品
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39233496
品番
TRHM.CV
参考基準価格(税別)
¥7,382
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
非常カバー枠:ABS樹脂
トラスコ品番
763-2924
長さ(mm)
77
寸法(mm)
(扉接地面からカバーまで)84
質量(g)
75