高断熱すきま用テープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39233722 品番TP-524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ!
特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ!
戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。

用途
すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには十分に接着しません。
※コンクリートや凹凸面には十分に接着しません。
※水・熱のかかる場所には使用できません。
※接着する素材によっては糊のこりする場合がありますので事前に問題が無いかどうかご確認ください。
※強力粘着剤を使用しておりますので、古い木材表面などは表層を損なう場合があります。
※気温10℃以上の時に作業してください。
※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。
※粗面や塗膜の弱った箇所には充分に接着できません。
※仕様直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※貼りつけ直後はウレタンフォーム素材や粘着剤のニオイがすることがありますので、窓をあけて換気してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
冷暖房の効率が改善されます。

微妙なすき間は経年で起こしがちですが、粘着力もほどほどで傷んでくると貼り直ししても貼ったあとが傷んでいません。価格面もリーズナブルで省エネ効果は高いと思います。厚さやカラーには選択時気にかけたほうが良いかと思います。

対象商品:
39233731
2013-12-06
用途:
リフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミサッシの結露対策で使用しましたが、グレー色と材質が違うのか?製品在庫期間が長いのか?ナチュラル色の方がハッキリ分かるぐらい固かったです。又、ナチュラル色の両面テープに黒カビの様な汚れがあったのが残念です(廃棄)。
効果としては、結露対策にはなりましたが、グレー色の方をはオススメします。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。商品に不具合がある場合、お届け後2週間以内は返品可能ですので、弊社お客様お問い合わせ窓口までご連絡ください。今後一層商品の先入れ先出しを徹底するよう気をつけてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする