Klauke
Klaukeの 電設工事関連
Klaukeの 圧着工具
Klaukeの 圧着工具関連品
充電式ハンディ圧着機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39235027
品番
EK50MLJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)
トラスコ品番
115-0628
幅(mm)
93
質量(kg)
2
高さ(mm)
253
奥行(mm)
64
出力(kN)
15
注意
ダイス別売り
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表