ABX6-12 エルボコネクタソケット KTC 39235043 ABX6-12 エルボコネクタソケット KTC 39235043 ABX6-12 エルボコネクタソケット KTC 39235043

エルボコネクタソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)12 注文コード39235043 品番ABX6-12
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。

寸法L(mm)50 寸法A(mm)14 差込角(sq.)9.5 二面幅S(mm)12 寸法D1(mm)18.5 寸法D2(mm)18 寸法H(mm)14 寸法B(mm)12 質量(g)60 トラスコ品番383-3674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39235077
2017-03-12
用途:
油圧配管作業

油圧配管作業では問題なく使用できました。
エアーワンタッチ継手エルボには、切り込みが浅く使用できなかった。
KTCさんエアーワンタッチ継手エルボ用も発売してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする