TPS-03 ターピー ターポリントラックシート 萩原工業 39235174

 

TPS-03 ターピー ターポリントラックシート 萩原工業 39235174
TPS-03 ターピー ターポリントラックシート 萩原工業 39235174
TPS-03 ターピー ターポリントラックシート 萩原工業 39235174
TPS-03 ターピー ターポリントラックシート 萩原工業 39235174

ターピー ターポリントラックシート

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー/オレンジ
幅(m)2.5
内容量1枚注文コード39235174品番TPS-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです

用途
トラック荷台カバー
シルバー/オレンジ幅(m)2.5長さ(m)2.6厚さ(mm)0.3質量(kg)2.26トラスコ品番377-8941種別山張りハトメ数30材質(シート)エステル糸+塩ビコーティング引裂強度(N)(縦)122、(横)139引張強度(N/50mm)(縦)855、(横)899材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)62.5×61.7ハトメ内径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 耐久性の問題あり
農・林・水産業

中々希望のシートサイズがなくて漸くこちらを購入しましたが、他の方も書き込んでいるようですがハトメのシート同士との圧着が弱く端からとれてきます。仕方なく接着剤で貼って使用していますが、値段を考えると1年経たずにこのような不良が出るとは残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 39235156
2022-06-24
用途: 軽トラの荷台シートに購入
小川屋卸売・小売業

一般的な緑のタイプよりは弱そうですが、値段の割には丈夫そうでした。

対象商品 : 39235156
2021-11-20
用途: 車庫修理
サービス業

何度か購入させていただいております。とても使い勝手が良く利用させていただいてます

対象商品 : 39235156
2020-11-10
用途: 農機具の一時保管に
農・林・水産業

耐久性や使い勝手はとても良かったが、価格が少し高いと思いました。品質はバッチリ

対象商品 : 39235156
2020-02-18
用途: 軽トラ用に
建設業・工事業

寒い日でも硬くならず、物もしっかりしていていいです。

対象商品 : 39235156
2018-06-05
用途: 軽トラの荷台カバー

グリーン系が多い中、車体の色からしてこの色を探していました。厚さ他とても満足していますが、付属のゴムバンドはもっと付けておいてほしいですね。別途購入しました。

1が参考にしています
2023-09-23
用途: トラックの荷台シート
その他業種

ハトメ部分が弱いです。半年もすれば千切れ始めていきます。値段を考えると残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 39235156
2018-03-01
用途: 管理機の保護シートとして
その他業種

農業用小型管理機の屋外置き保護シートとして利用しています。
付属のゴムに別途S型金具を結んで使っています。
これでしたら最低でも数年は持ちそうですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする