VELP
VELPの 撹拌・粉砕・混合関連
VELPの 回転子/撹拌子
スターラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39235194
品番
ESP
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
幅(mm)
160
材質
本体:ABS樹脂
トラスコ品番
115-1562
高さ(mm)
33
奥行(mm)
230
消費電力(W)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
撹拌容量(L)
5