TR020W6005045 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235323

TR020W6005045 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235323
TR020W6005045 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235323
TR020W6005045 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235323
TR020W6005045 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235323

ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本端末仕様端末金具付形(ワイヤフック付)注文コード39235323品番TR020W6005045
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。

用途
荷役運搬の安全化・効率化に便利です。
ベルト色ブルー端末仕様端末金具付形(ワイヤフック付)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)1.7ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4.5ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)700破断荷重(kg)-トラスコ品番390-3851材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール質量(kg)1.79最大使用荷重(t)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする