O157用培地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300g) 注文コード 39235594 品番 SIB寒天培地
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。
SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。
CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。

仕様
組成:1L=51g
pH7.0±
内容:ペプトン20.0g、胆汁酸塩1.0g、ソルビトール10.0g、塩化ナトリウム4.0g、トリプトファン0.2g、クエン酸鉄アンモニウム1.0g、クリスタルバイオレット0.001g、ニュートラルレッド0.03g、寒天末14.8g
種別分離用 タイプSIB寒天培地 アズワン品番2-5977-01
注意
※保存方法:室温保存

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする