林純薬工業
林純薬工業の バイオ・食品(菌)関連用品
林純薬工業の 検出検査紙/キット
グラム染色液(細菌染色用)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
39235646
品番
41000225
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
クリスタルバイオレット溶液
アズワン品番
2-8992-02
その他
等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級
臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (心臓血管系、神経系、腎臓、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管、胸腺、心臓血管系、脾臓、血液系)
PRTR法
第1種
CAS登録番号
548-62-9
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。