林純薬工業
林純薬工業の バイオ・食品(菌)関連用品
林純薬工業の 検出検査紙/キット
グラム染色液(細菌染色用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
39235673
品番
41004043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
フクシン溶液
アズワン品番
2-8992-05
その他
等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級
臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
特性
眼刺激、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号
632-99-5
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。