※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
仕様
汚染のひどい食品及び水からの大腸菌群及びE.coliの検出
注文コード
39235795
品番
1.00850.0500
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汚染のひどい食品及び水からの大腸菌群及びE.coliの検出
摘要・用途
汚染のひどい食品及び水からの大腸菌群及びE.coliの検出
アズワン品番
6-8814-61
保管環境
15〜30℃
培地名
クロモカルトコリフォーム寒天ES
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯蔵方法:15〜30℃
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000