※集合イメージです
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(250錠)
仕様
サルモシストブイヨン基礎培地添加用選択剤
注文コード
39235892
品番
1.10141.0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サルモシストブイヨン基礎培地添加用選択剤
摘要・用途
サルモシストブイヨン基礎培地添加用選択剤
アズワン品番
6-8814-77
保管環境
15〜30℃
培地名
サルモシスト選択剤
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯蔵方法:15〜30℃