※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
仕様
食品由来のカンピロバクターの選択寒天培地
注文コード
39235901
品番
1.00070.0500
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,999
販売価格(税別)
¥
39,999
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
食品由来のカンピロバクターの選択寒天培地
摘要・用途
食品由来のカンピロバクターの選択寒天培地
アズワン品番
6-8814-81
保管環境
15〜25℃
培地名
カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯蔵方法:15〜25℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません