※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
仕様
発育困難な病原菌培養及びデュオパスセレウスエンテロトキシン前増菌用
注文コード
39235926
品番
1.10493.0500
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,399
販売価格(税別)
¥
43,999
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
発育困難な病原菌培養及びデュオパスセレウスエンテロトキシン前増菌用
摘要・用途
発育困難な病原菌培養及びデュオパスセレウスエンテロトキシン前増菌用
アズワン品番
6-8814-84
保管環境
15〜25℃
培地名
ブレインハートイン ヒュジョンブイヨン
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯蔵方法:15〜25℃
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000