VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ(PMP)ネジ口式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236348
品番
671895
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
25
トラスコ品番
115-3080
材質
本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
115
口内径(Φmm)
13
対応
栓:GL18
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
39