※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA25TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ストローク調整範囲(mm)(A) 0〜10 注文コード39238623 品番MGPA25TF-50AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥34,760 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)(A) 0〜10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプ ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする