※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テープシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード39238938 品番20E-101305
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番119-2166 材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 質量(g)110 長さ(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39238938
2020-05-14
用途:
瓶の口に巻く
製造業

実験室で、乾燥の気になる材料を保管するのに、ねじ口瓶などにさらに
これをまいたり、ねじなどのしまりが良くなるように使ったりする。
他社品の使ったがやっぱりバルカー製が切れにくく適度に伸びて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする