20E-101315 テープシール 日本バルカー 39238947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テープシール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10巻)注文コード39238947品番20E-101315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
テープ幅(mm)13テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1基材フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番776-6084材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3923894720E-1013151750989020-E10131520E-101315 テープシール 日本バルカー 17509890テープシール日本バルカー1箱(10巻)
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39238938
2020-05-14
用途: 瓶の口に巻く
製造業

実験室で、乾燥の気になる材料を保管するのに、ねじ口瓶などにさらに
これをまいたり、ねじなどのしまりが良くなるように使ったりする。
他社品の使ったがやっぱりバルカー製が切れにくく適度に伸びて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする