曜日別特売
BN-3RT1200-8-4K 精密減圧弁 日本精器 39239498

精密減圧弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
内容量1個注文コード39239498品番BN-3RT1200-8-4K
参考基準価格(税別)¥19,490販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
使用圧力(MPa)1.0以下処理空気流量(m3/min)(ANR)0.7トラスコ品番115-1352全長(mm)128質量(kg)0.3取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする