フェルトバフ軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39239568 品番 GA1012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(mm)6 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番499-4281 幅(mm)13 全長(mm)52 質量(g)21 タイプ平型・ハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする