ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
15
幅(mm)
25
タイプ
砲弾型・ソフト
注文コード
39239647
品番
GA1035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,170
この商品は
外径・幅・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
15
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4361
幅(mm)
25
全長(mm)
58
質量(g)
40
タイプ
砲弾型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
33