フェルトバフ軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39239665 品番 GA1042
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径(mm)8 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番499-4388 幅(mm)19 全長(mm)57 質量(g)22 タイプ砲弾型・ハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする