ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39239717
品番
GA1102
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径(mm)
21
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4434
幅(mm)
4
全長(mm)
47
質量(g)
34
タイプ
平型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
43