ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39239893
品番
GA2110
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
外径(mm)
20
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4612
幅(mm)
20
全長(mm)
57
質量(g)
72
タイプ
平型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
37