ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39239927
品番
GA2132
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4647
幅(mm)
10
全長(mm)
45
質量(g)
24
タイプ
平型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
35