フェルトバフ軸径3.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39239997 品番 GA2140
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径(mm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-4728 幅(mm)20 全長(mm)57 質量(g)73 タイプ平型・ハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする