※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトバフ軸径3.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39240015 品番 GA2171
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径(mm)6 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-4744 幅(mm)10 全長(mm)45 質量(g)23 タイプ砲弾型・ソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする