※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240024
品番
GA2172
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(mm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4752
幅(mm)
10
全長(mm)
45
質量(g)
25
タイプ
砲弾型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
42