※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240128
品番
GA2202
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
外径(mm)
15
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4850
幅(mm)
15
全長(mm)
50
質量(g)
39
タイプ
球型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
35