※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240189
品番
GA2254
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(mm)
20
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4914
幅(mm)
32
全長(mm)
61
質量(g)
67
タイプ
砲弾型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
29