※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
外径(mm)
15
注文コード
39240356
品番
GA3051
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
15
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-5082
幅(mm)
35
全長(mm)
66
質量(g)
65
タイプ
砲弾型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
31