積層バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39240505 品番 GA4341
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外径(mm)22 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-5601 幅(mm)16 全長(mm)51 質量(g)47 タイプコットンモップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする