※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 研磨材料
ミニターの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39240593
品番
HD2111
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
8000
トラスコ品番
499-5848
色
グリーン
質量(g)
15
種類
油性
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
容量(g)
5
ミクロン表示(μm)
2