ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39240627
品番
JA1003
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粒度
1000
刃径(mm)
0.2
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
トラスコ品番
499-5937
形状
円柱
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット