ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密砥石SA砥粒#320
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240663
品番
JA3013
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
1.7
トラスコ品番
499-6054
幅(mm)
7
全長(mm)
37
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA