ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密砥石SA砥粒#100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240724
品番
JA3019
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(mm)
8
トラスコ品番
499-6119
全長(mm)
41
質量(g)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
13
粒度
100
軸長(mm)
38
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA