ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密砥石SA砥粒#100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240733
品番
JA3020
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径(mm)
10
トラスコ品番
499-6127
全長(mm)
42.5
質量(g)
48
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
13
粒度
100
軸長(mm)
39.5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA