ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39240758
品番
MC1101
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粒度
400
刃径(mm)
8
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.18
トラスコ品番
499-6577
質量(g)
7
タイプ
電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット