ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39240864
品番
MC1120
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
粒度
140
刃径(mm)
19
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
46
刃長(mm)
0.35
トラスコ品番
499-6682
質量(g)
9
タイプ
全面電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット